Corning - Jarretière 2 m LC UPC Simplex Pigtails Kit, OS2 - 1089060

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Jarretière 2 m LC UPC Simplex Pigtails Kit, OS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • type - pigtail conducteur

  • type de conducteur - structure serrée

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064394077778

Réf. Sonepar

00034407777

Réf. Fournisseur

1089060

Marque

Corning

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

type:

pigtail conducteur

type de conducteur:

structure serrée

longueur:

2 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

ensemble avec plusieurs couleurs

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Jarretière optique 2 m LC UPC Simplex Pigtails Kit, OS2