Corning - Jarretière 2 m SC UPC Simplex Pigtails Kit, OS2 - 1089063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
type - pigtail conducteur
type de conducteur - structure serrée
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064394077549
Réf. Sonepar
00034407754
Réf. Fournisseur
1089063
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS2
type:
pigtail conducteur
type de conducteur:
structure serrée
longueur:
2 m
type de connecteur:
SC
finition APC:
Non
couleur:
ensemble avec plusieurs couleurs
douille de protection contre le ployage:
enfiché