Corning - Kit coquille CBE 4P UTP, avec cliquet d'accrochage, vert/gris - 981109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
type de connexion - LSA
modèle - prise (Plug)
outil spécial requis - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496521731
Réf. Sonepar
00034393130
Réf. Fournisseur
981109
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
RJ45 8(8)
blindé:
Oui
type de connexion:
LSA
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
vert
Les Atouts de l'article:
RCP Kit coquille CBE 4 paires UTP avec cliquet d'accrochage Vert/gris