Corning - KS250U, RJ45 Keystone, Cat. 6, BP24 - 1288924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
type de connexion - sertissage
modèle - jack
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099802554053
Réf. Sonepar
00034255405
Réf. Fournisseur
1288924
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
sertissage
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
transparent:
Non