Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Corning - KS500S, RJ45 Keystone, Cat. 6A, BP24 - 1288926

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - KS500S, RJ45 Keystone, Cat. 6A, BP24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - sertissage

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099802554039

Réf. Sonepar

00034255403

Réf. Fournisseur

1288926

Marque

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

sertissage

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

KS500S, RJ45 Keystone, Cat. 6A, BP24