Corning - KS500S, RJ45 Keystone, Cat. 6A, BP6 - 1288927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
modèle - jack
outil spécial requis - Non
adapté à un câble rond - Oui
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099802554022
Réf. Sonepar
00034255402
Réf. Fournisseur
1288927
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
transparent:
Non