Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 48 racc LC dupl MM et 96 pig OS2 pour 96FO - NO - 931599

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 48 racc LC dupl MM et 96 pig OS2 pour 96FO - NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496375617

Réf. Sonepar

00034931599

Réf. Fournisseur

931599

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

Tiroir optique LAN1, 1U avec 48 raccords LC duplex multimode bleus avec volets auto-obturants et 96 pigtails OS2 pour 96FO - NOIR - Cassette MFT (24 épissures mécaniques "crimp" par cassette)

Les Atouts de l'article:

LANSCAPE«FIBER HSG 48 LC DUP MM HDCR B