Corning - LC UNICAM OM2 STANDARD PERFORMANCE - 769626


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC
type de connexion - sertir
classe de fibre - OM2
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673967804
Réf. Sonepar
00034396780
Réf. Fournisseur
769626
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
LC
type de connexion:
sertir
classe de fibre:
OM2
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
noir