Corning - Mini manchon mécanique 1 à 4 paires Dérivation maintien par colliers - 981320

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Mini manchon mécanique 1 à 4 paires Dérivation maintien par colliers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 140 mm

  • largeur - 36 mm

  • profondeur - 30 mm

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...6.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496496428

Réf. Sonepar

00034612003

Réf. Fournisseur

981320

Réf. Commerciale

Corning

longueur:

140 mm

largeur:

36 mm

profondeur:

30 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...6.5 mm

Mini manchon mécanique 1 à 4 paires Dérivation maintien par colliers

Les Atouts de l'article:

Petite fermeture mono-opération OSSC 1 à 2 version attache câble