Corning - Module blanc avec 1 raccord LC duplex multimode OM3/OM4 auto-obturants aqua - 698288

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Module blanc avec 1 raccord LC duplex multimode OM3/OM4 auto-obturants aqua

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • couleur - turquoise (cyan)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042673912125

Réf. Sonepar

00034391212

Réf. Fournisseur

698288

Réf. Commerciale

Corning

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

couleur:

turquoise (cyan)

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

Module blanc avec 1 raccord LC duplex multimode OM3/OM4 (50µm) autoprotégé aqua