Corning - Pack d'épissurage avec 1 cassette et 12 pigtails OM3 LC, pour fusion ou crimp - 587096

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Pack d'épissurage avec 1 cassette et 12 pigtails OM3 LC, pour fusion ou crimp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de protections d'épissure - 12

  • adapté à - autre

  • longueur - 90 mm

  • avec support d'épissure - Oui

  • largeur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042673882879

Réf. Sonepar

00034388287

Réf. Fournisseur

587096

Réf. Commerciale

Corning

adapté au nombre de protections d'épissure:

12

adapté à:

autre

longueur:

90 mm

avec support d'épissure:

Oui

largeur:

140 mm

hauteur:

10 mm

Pack d'épissurage avec 1 cassette et 12 pigtails OM3 LC pour tiroir optique LANscape. Code couleur Telcordia. Livré avec un couvercle transparent de protection et des organiseurs d?épissures thermorétractables.