Corning - Pack d'épissurage avec 1 cassette et 12 pigtails OM4 LC, pour fusion ou crimp - 598321


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de protections d'épissure - 12
adapté à - autre
longueur - 90 mm
avec support d'épissure - Oui
largeur - 140 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673891710
Réf. Sonepar
00034598321
Réf. Fournisseur
598321
Réf. Commerciale
Corning
adapté au nombre de protections d'épissure:
12
adapté à:
autre
longueur:
90 mm
avec support d'épissure:
Oui
largeur:
140 mm
hauteur:
10 mm