Corning - PACK EPISSURAGE 12xSC UPC OS2 - 587131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de protections d'épissure - 12
adapté à - autre
longueur - 90 mm
avec support d'épissure - Oui
largeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042673883562
Réf. Sonepar
00034388356
Réf. Fournisseur
587131
Réf. Commerciale
Corning
adapté au nombre de protections d'épissure:
12
adapté à:
autre
longueur:
90 mm
avec support d'épissure:
Oui
largeur:
140 mm
hauteur:
10 mm
PACK EPISSURAGE 12xSC UPC OS2