Corning - Panneau 19'' 1U Voix 28 Ports (Ancienne réf VOLSPV28) - 981407

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau 19'' 1U Voix 28 Ports (Ancienne réf VOLSPV28)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 28

  • catégorie - 3

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496497128

Réf. Sonepar

00034000336

Réf. Fournisseur

981407

Réf. Commerciale

Corning

nombre de jacks/coupleurs:

28

catégorie:

3

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

autre

type de connecteur:

RJ45 8(4)

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Panneau 19'' 1U Voix 28 Ports (Ancienne réf VOLSPV28)