Corning - Panneau 19'' 1U Voix 56 Ports (Ancienne réf VOLSPV56) - 981409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 56
catégorie - 3
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059496497142
Réf. Sonepar
00034000339
Réf. Fournisseur
981409
Marque
Corning
nombre de jacks/coupleurs:
56
catégorie:
3
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
autre
type de connecteur:
RJ45 8(4)
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Panneau 19'' 1U Voix 56 Ports (Ancienne réf VOLSPV56)


