Corning - Panneau 32 ports 2U alu noir RJ45, non équipé de connecteurs - 990147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059496561409
Réf. Sonepar
00034509023
Réf. Fournisseur
990147
Marque
Corning
nombre de jacks/coupleurs:
0
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
32
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
1
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
45 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
150 mm



