Corning - Panneau 48 ports 2U alu brossé RJ45, non équipé de connecteurs - 990150

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau 48 ports 2U alu brossé RJ45, non équipé de connecteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 0

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496561430

Réf. Sonepar

00034509020

Réf. Fournisseur

990150

Marque

Corning

nombre de jacks/coupleurs:

0

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

gris

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

1

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

45 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

150 mm

Panneau brassage 48 ports 2U alu noir RJ45, non équipé de connecteurs (ancienne réf VOLPPCAF48K)