Corning - Panneau de gestion guide cordons - 2U - 394323

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau de gestion guide cordons - 2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418194103

Réf. Sonepar

00034819410

Réf. Fournisseur

394323

Réf. Commerciale

Corning

modèle:

panneau de câblage

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Panneau de gestion guide cordons - 2U