Corning - Panneau EDGE8 1U pour 12 modules EDGE8 - 827798


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de modules d'insertion - 12
avec plaque frontale - Non
avec pigtails - Non
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Data Center Edge Solution
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4056418256832
Réf. Sonepar
00034827798
Réf. Fournisseur
827798
Réf. Commerciale
Corning
adapté au nombre de modules d'insertion:
12
avec plaque frontale:
Non
avec pigtails:
Non
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44.5 mm
largeur:
432 mm
profondeur:
107 mm