Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 12 raccords LC duplex OM3 auto-obturants pour 24 FO - 522617

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 12 raccords LC duplex OM3 auto-obturants pour 24 FO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • type de connecteur interne - LC-Duplex

  • largeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042673814481

Réf. Sonepar

00034381448

Réf. Fournisseur

522617

Réf. Commerciale

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

type de connecteur interne:

LC-Duplex

largeur:

35 mm

Panneau optique CCHE-CP avec 12 raccords LC duplex multimode (50µm) auto-obturants pour 24 fibres OM3