Corning - Panneau téléphonique Cat.3 25 Ports RJ45 équipé (ancienne réf VOLPP3B25P) - 990166

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau téléphonique Cat.3 25 Ports RJ45 équipé (ancienne réf VOLPP3B25P)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 0

  • catégorie - 3

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496561591

Réf. Sonepar

00034509009

Réf. Fournisseur

990166

Marque

Corning

nombre de jacks/coupleurs:

0

catégorie:

3

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

25

type de connecteur:

autre

type de connexion:

autre

numéro RAL:

1

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

22.5 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

150 mm

Panneau téléphonique Cat.3 25 Ports RJ45 équipé (ancienne réf VOLPP3B25P)