Corning - Panneau téléphonique Cat.3 50 Ports RJ45 équipé (ancienne réf VOLPP3B50P) - 990167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
catégorie - 3
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059496561607
Réf. Sonepar
00034509013
Réf. Fournisseur
990167
Marque
Corning
nombre de jacks/coupleurs:
0
catégorie:
3
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
50
type de connecteur:
autre
type de connexion:
autre
numéro RAL:
1
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
22.5 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
150 mm


