Corning - Panneau VOLPPCAF24K + 24 RJ45 VOLOCK6ASN - 982069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496526422
Réf. Sonepar
00034509098
Réf. Fournisseur
982069
Réf. Commerciale
Corning
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)