Corning - Prise terminale optique FTTH sans coupleur, sans pigtail - 982083

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Prise terminale optique FTTH sans coupleur, sans pigtail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec jack/coupleur - Non

  • couleur - blanc

  • montage apparent - Oui

  • montage encastré - Non

  • encastrement de canal - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496500125

Réf. Sonepar

00034000546

Réf. Fournisseur

982083

Réf. Commerciale

Corning

avec jack/coupleur:

Non

couleur:

blanc

montage apparent:

Oui

montage encastré:

Non

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

vis

numéro RAL:

9010

plaque centrale:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec zone de texte:

Non

largeur d'appareil:

106 mm

profondeur d'appareil:

24 mm

hauteur d'appareil:

83 mm

Prise terminale optique FTTH sans coupleur, sans pigtail