Corning - Profilé Europe base 8 de 2 mètres, pas = 16 mm, p = 55 mm - 981064

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Profilé Europe base 8 de 2 mètres, pas = 16 mm, p = 55 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 95 mm

  • profondeur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496494974

Réf. Sonepar

00034232281

Réf. Fournisseur

981064

Réf. Commerciale

Corning

longueur:

2000 mm

largeur:

95 mm

profondeur:

54 mm

Profilé Europe base 8 de 2 mètres, pas = 16 mm, p = 55 mm

Les Atouts de l'article:

STG Accessoires, Pofilé Europe pour modules 8 paires, 2 mètres