Corning - PTO Prise terminale Optique 8686 sans connectique - 980632


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec jack/coupleur - Non
nombre de jacks/coupleurs - 0
type de connecteur - SC
couleur - blanc
stock de connexions enroulées - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496517291
Réf. Sonepar
00034301783
Réf. Fournisseur
980632
Réf. Commerciale
Corning
avec jack/coupleur:
Non
nombre de jacks/coupleurs:
0
type de connecteur:
SC
couleur:
blanc
stock de connexions enroulées:
Oui
montage apparent:
Oui
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
autre
plaque centrale:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec zone de texte:
Oui
décharge de câble de traction:
Non
direction de sortie:
droit
protection contre la poussière:
sans
largeur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
33 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
Les Atouts de l'article:
Prise terminale PTO sans connectique