Corning - Raccord LC/APC duplex monomode vert sans fixation par vis - 989962

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Raccord LC/APC duplex monomode vert sans fixation par vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • couleur - vert

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496559550

Réf. Sonepar

00034584236

Réf. Fournisseur

989962

Marque

Corning

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

couleur:

vert

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

Raccord LC/APC duplex monomode vert sans fixation par vis