Corning - Raccord LC duplex monomode bleu avec empreinte SC simplex - 989900

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Raccord LC duplex monomode bleu avec empreinte SC simplex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496558935

Réf. Sonepar

00034584168

Réf. Fournisseur

989900

Marque

Corning

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

type de fixation:

vis/encliquetage

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

Raccord LC duplex monomode bleu avec empreinte SC simplex

Les Atouts de l'article:

Raccordement LC/LC, duplex, monomode, en SC empreinte simple, bleu, 60/Pkg