Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - Rail aluminium HPUL pour modules CAD, Longueur 3 mètres - 981540

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Rail aluminium HPUL pour modules CAD, Longueur 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496498064

Réf. Sonepar

00034901506

Réf. Fournisseur

981540

Réf. Commerciale

Corning

Rail aluminium HPUL pour modules CAD, Longueur 3 mètres

Les Atouts de l'article:

CIPU Rail aluminium HPUL pour modules CAD, longueur 3 mètres