Corning - Ruban VM Tape 3,0*0,1 M - 980491

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Ruban VM Tape 3,0*0,1 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - noir

  • longueur - 3 m

  • épaisseur - 1.14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496516386

Réf. Sonepar

00034840590

Réf. Fournisseur

980491

Réf. Commerciale

Corning

largeur:

0 mm

matériau:

caoutchouc

couleur:

noir

longueur:

3 m

épaisseur:

1.14 mm

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

Ruban VM Tape 3,0*0,1 M