Corning - S/FTP flex/26L,Cat.6A,bk,2xRJ45,4P,2m - 504183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673311980
Réf. Sonepar
00034331198
Réf. Fournisseur
504183
Marque
Corning
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
finition ignifugée:
Oui
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
brochage:
1:1


