Corning - S1200 PATCH PANEL 19'',INCL.24M - 195979

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - S1200 PATCH PANEL 19'',INCL.24M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 7

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042673039037

Réf. Sonepar

00034303903

Réf. Fournisseur

195979

Réf. Commerciale

Corning

nombre de jacks/coupleurs:

24

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

7

type de connexion:

autre

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

152 mm

largeur:

44 mm

profondeur:

483 mm

S1200 PATCH PANEL 19'',INCL.24M