Corning - SC ANAEROBIC CONNECTOR, MM, 50UM - 317030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
matériau de la ferrule - céramique
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4056418202532
Réf. Sonepar
00034820253
Réf. Fournisseur
317030
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
SC
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
noir