Corning - SC MM ANAEROBIC E&P, 62,5M - 321738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
matériau de la ferrule - céramique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4056418201283
Réf. Sonepar
00034820128
Réf. Fournisseur
321738
Marque
Corning
type de connecteur:
SC
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique


