Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - SOC MTP ANG 3MM SM PIN GREEN - 682504

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - SOC MTP ANG 3MM SM PIN GREEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00034682504

Réf. Fournisseur

682504

Réf. Commerciale

Corning

SOC MTP ANG 3MM SM PIN GREEN