Corning - SST Central Tube Dielectric Armor (1x12) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0 - 565034

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - SST Central Tube Dielectric Armor (1x12) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 12

  • nombre de fibre par conducteur - 12

  • avec protection contre les rongeurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042673378068

Réf. Sonepar

00034337806

Réf. Fournisseur

565034

Réf. Commerciale

Corning

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

12

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

diamètre externe approx.:

6.4 mm

poids:

34 kg/km

SST Central Tube Dielectric Armor (1x12) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0

Les Atouts de l'article:

SST™ Central Tube Dielectric Armor (1x12) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0