Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - Support de décharge de traction EDGE pour 4 positions - 546928

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Support de décharge de traction EDGE pour 4 positions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4056418178332

Réf. Sonepar

00034546928

Réf. Fournisseur

546928

Réf. Commerciale

Corning

Support de décharge de traction EDGE pour 4 positions