Corning - Tiroir EDGE 4U pour 48 modules EDGE et jusqu'à 576 fibres - 760991

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir EDGE 4U pour 48 modules EDGE et jusqu'à 576 fibres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 48

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4056418011516

Réf. Sonepar

00034801151

Réf. Fournisseur

760991

Réf. Commerciale

Corning

couleur:

argent

adapté au nombre de modules d'insertion:

48

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

hauteur:

176 mm

largeur:

513 mm

profondeur:

440 mm

Tiroir 19 pouces 1U EDGE avec 12 plateaux coulissants individuels