Corning - Tiroir optique coulissant 1U CCH pour 2 panneaux / K7 CCH (horizontal), noir - 630140

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique coulissant 1U CCH pour 2 panneaux / K7 CCH (horizontal), noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • classe de fibre - OS1

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 48

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4056418169491

Réf. Sonepar

00034816949

Réf. Fournisseur

630140

Réf. Commerciale

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

monomode et multimode 50/125

classe de fibre:

OS1

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

48

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

autre

type de connecteur interne:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

430 mm

Idéal connectorisation sur site (soudure ou connecteur mécanique). Capot et façade transparents. Accepte modules, K7 et façades type CCH. Les étiquettes, les supports de fixation des câbles, les guide-cordons et les caches sont fournis.