Corning - Tiroir optique HD EDGE8 1U pour 18 modules EDGE8 avec 3 plateaux coulissants - 785420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Oui
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Data Center Edge Solution
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4056418139777
Réf. Sonepar
00034813977
Réf. Fournisseur
785420
Réf. Commerciale
Corning
couleur:
argent
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
432 mm
profondeur:
561 mm