Corning - Tiroir optique HD EDGE8 4U pour 72 modules EDGE8 avec 12 plateaux coulissants - 786315

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique HD EDGE8 4U pour 72 modules EDGE8 avec 12 plateaux coulissants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Data Center Edge Solution

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4056418139654

Réf. Sonepar

00034813965

Réf. Fournisseur

786315

Marque

Corning

couleur:

argent

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

hauteur:

177 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

561 mm

Haute densité de ports LC duplex et systèmes MTP Base-8 :