Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 12 rac SC duplex et 24 pig OM3/OM4 pour 24FO -NO - 931575

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 12 rac SC duplex et 24 pig OM3/OM4 pour 24FO -NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496375761

Réf. Sonepar

00034931575

Réf. Fournisseur

931575

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

Tiroir optique LAN1 Everon, 1U avec 12 raccords SC duplex multimode autoprotégés aqua et 24 pigtails OM3/OM4 pour 24 fibres - NOIR

Les Atouts de l'article:

Tiroir optique LANSCAPE 1U avec 12 raccords SC duplex multimode autoprotégés aqua et 24 pigtails OM3/OM4 pour 24 fibres - NOIR