Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 24 rac LC/UPC dup SM et 48 pig OS2 pour 48FO -NO - 928039

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 24 rac LC/UPC dup SM et 48 pig OS2 pour 48FO -NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496375266

Réf. Sonepar

00034637526

Réf. Fournisseur

928039

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

Tiroir optique LAN1 Everon, 1U avec 24 raccords LC/UPC duplex monomode bleus auto-obturants et 48 pigtails OS2 pour 48 fibres - NOIR - Equipé de cassettes d'épissurage, presse-étoupes et bouchons

Les Atouts de l'article:

Tiroir optique LANSCAPE 1U avec 24 raccords LC/UPC duplex monomode bleus autoprotégés et 48 pigtails OS2 pour 48 fibres - NOIR