Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 6 rac LC duplex MM et 12 pig OM4 pour 12FO - NO - 945924

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 6 rac LC duplex MM et 12 pig OM4 pour 12FO - NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496432730

Réf. Sonepar

00034945924

Réf. Fournisseur

945924

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

Tiroir optique LAN1, 1U avec 6 raccords LC duplex multimode autoprotégés violets et 12 pigtails OM4 pour 12 fibres - NOIR

Les Atouts de l'article:

Tiroir optique LANSCAPE 1U avec 6 raccords LC duplex multimode autoprotégés violets et 12 pigtails OM4 pour 12 fibres - NOIR