Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 6 rac. LC/UPC dup OS2 auto-obtur. pour 12FO - NO - 930960

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 6 rac. LC/UPC dup OS2 auto-obtur. pour 12FO - NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496360040

Réf. Sonepar

00034636004

Réf. Fournisseur

930960

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

Tiroir optique LAN1 Everon, 1U avec 6 raccords LC/UPC duplex monomode (OS2) auto-obturants bleus pour 12 fibres - NOIR

Les Atouts de l'article:

Tiroir optique LANSCAPE 1U avec 6 raccords LC/UPC duplex monomode (OS2) autoprotégés bleus pour 12 fibres - NOIR