Corning - Tiroir Optique PRETIUM 4U - 19'' pour 12 modules CCH - 322013

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir Optique PRETIUM 4U - 19'' pour 12 modules CCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • couleur - noir

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

  • mode de pose - montage mural

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4056418200767

Réf. Sonepar

00034820076

Réf. Fournisseur

322013

Réf. Commerciale

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

couleur:

noir

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

mode de pose:

montage mural

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

Tiroir Optique PRETIUM 4U - 19'' pour 12 modules CCH