Corning - UNICAM, SC, STD-PERFORMANCE, OM2 - 317300

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - UNICAM, SC, STD-PERFORMANCE, OM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - SC

  • type de connexion - sertir

  • classe de fibre - OM2

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042673619499

Réf. Sonepar

00034361949

Réf. Fournisseur

317300

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur:

SC

type de connexion:

sertir

classe de fibre:

OM2

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

noir

UNICAM, SC, STD-PERFORMANCE, OM2