Corning - UNICAM, ST, HIGH-PERFORMANCE, OM2 - 322534


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - ST
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
matériau de la ferrule - céramique
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673249382
Réf. Sonepar
00034324938
Réf. Fournisseur
322534
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
ST
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
matériau de la ferrule:
céramique