Corning - UNICAM, ST, HIGH-PERFORMANCE, SM, OS2 - 322537

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - ST
type de connexion - sertir
classe de fibre - OS2
adapté au type de fibre - monomode
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673619475
Réf. Sonepar
00034361947
Réf. Fournisseur
322537
Marque
Corning
type de connecteur:
ST
type de connexion:
sertir
classe de fibre:
OS2
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique


