Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - UNISUB 1.5U PATCH 24 SCA ZBL HS LT TEL - 775518

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - UNISUB 1.5U PATCH 24 SCA ZBL HS LT TEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418061955

Réf. Sonepar

00034806195

Réf. Fournisseur

775518

Réf. Commerciale

Corning

UNISUB 1.5U PATCH 24 SCA ZBL HS LT TEL